TIMKEN
TIMKEN
24128-2815
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24128-2815
2-5/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
制造商部件号
24128-2815
BDI部件号
1320092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24128-2815/p/1320092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893240497
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61 Dual Tandem
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24128-2815
重量/磅
0.21
详细描述
2-5/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Tandem Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米