TIMKEN
TIMKEN
24608-3233
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24608-3233
15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code
制造商部件号
24608-3233
BDI部件号
1320876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24608-3233/p/1320876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893453378
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_26R1
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Reinforced Rubber with Heel
密封设计编码
26R1-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24608-3233
重量/磅
1.821
详细描述
15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code
安装
16.625英寸 | 422.275毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
轴直径
15.25 英寸 | 387.35 毫米