1248638
油封
SKF
SKF
24875 / 2.5X3.125X0.25 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 24875 / 2.5X3.125X0.25 HM21 R
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
24875 / 2.5X3.125X0.25 HM21 R
BDI部件号
1248638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/24875-2-5X3-125X0-25-HM21-R/p/1248638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 26 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311026727
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24875
重量/磅
0.102
详细描述
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
3.125英寸 | 79.375毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米