253099 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1WWk4eE1EYzJOemd5TkRFNU1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiZjQ5NjMyYzAwODA3OTFjYTYwMjIyOWMwMTRkYWI3NTk4ZTUzYTRjNjFiZjBkNzk3OWQyNTEyYjY5NjI2NWU
1328591 油封 

TIMKEN TIMKEN

253099

描述

TIM 253099 ; 密封/骨架密封

1-1/2" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code

制造商部件号

TIM 253099

BDI部件号
1328591

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893472591
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
25
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
253099
重量/磅
0.031
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
1.874英寸 | 47.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新