https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMU5TOHhNRFF4T0RZNE56TXhNVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMGhCTVY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmU4MDIzMzMxZDVkOWE0ZmM3NzdlMGRjNmM2ZjE2ZWY3MWE5ZDdiMWZmMTRhZDg2MDk2YjRkOGUyZDE3ODVhMQ
878664
油封
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
31403TA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 31403TA-H-BX
3-1/8" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
制造商部件号
31403TA-H-BX
BDI部件号
878664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/31403TA-H-BX/p/878664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886226840
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
31403TA-H
详细描述
3-1/8" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 0-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米