39837 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-W-H-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmc1WWk4eE1EYzJOekUzTkRVek16RTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY5WExVaGZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE3Yzg5MmU0MjI5ZjM0Njk0MzlmMzM5MTZjNDVhYzJlZGNhZWNhMWE2OTU1NDlkYjg2ZDgwNzkxYTllYzc2Nzc
1339496 油封 

TIMKEN TIMKEN

39837

描述

TIMKEN 39837

3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W-H Seal Design Code

制造商部件号

39837

BDI部件号
1339496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893467696
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_W-H
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
W-H
其它特点
Assembled | General Purpose | Clamped Design | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39837
重量/磅
0.331
详细描述
3-3/4" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; W-H Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.75英寸 | 120.65毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新