SKF
SKF
40136 / 4X5.754X1.079 SCOT1 R
SKF SKF
描述
SKF 40136 / 4X5.754X1.079 SCOT1 R
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.754" Housing Bore; 1.079" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.079" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
制造商部件号
40136 / 4X5.754X1.079 SCOT1 R
BDI部件号
1252062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/40136-4X5-754X1-079-SCOT1-R/p/1252062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311034616
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SCOT1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40136
详细描述
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.754" Housing Bore; 1.079" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.079" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
安装
5.754英寸 | 146.152毫米
名义宽度
1.079 英寸 | 27.407 毫米
实际宽度
1.079 英寸 | 27.407 毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米