TIMKEN
TIMKEN
4072N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4072N
1.787" Shaft Dia; 3.229" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 83 Seal Design Code
制造商部件号
4072N
BDI部件号
1341978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/4072N/p/1341978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893505831
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_83
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
83
其它特点
Assembled | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
4072N
重量/磅
0.181
详细描述
1.787" Shaft Dia; 3.229" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 83 Seal Design Code
安装
3.229英寸 | 82.017毫米
实际宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米
轴直径
1.787 英寸 | 45.39 毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.509 毫米