5751 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM4-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNREUwTVRrM05EVTVNelUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5ORjh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YjFkNzM3MjQxMjE5NDBmZDJhMjZlZmMzMjJhODM0MGJiZjMzNzJhOTVmN2MwZjc3NGZmMGRiZmYwZDhkYzIzNw
1347067 油封 

TIMKEN TIMKEN

5751

描述

TIMKEN 5751

3-1/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 1.198" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.198" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code

制造商部件号

5751

BDI部件号
1347067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893466484
重量 / Kilogram
0.324
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
34
其它特点
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5751
重量/磅
0.715
详细描述
3-1/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 1.198" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1.198" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
实际宽度
1.198 英寸 | 30.429 毫米
安装
4.562英寸 | 115.875毫米
名义宽度
1.198 英寸 | 30.429 毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新