TIMKEN
TIMKEN
5778V
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5778V
1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.645" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.645" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code
制造商部件号
5778V
BDI部件号
1347128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5778V/p/1347128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893512068
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
72
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5778V
重量/磅
0.191
详细描述
1.552" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.645" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.645" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code
实际宽度
0.645 英寸 | 16.383 毫米
名义宽度
0.645 英寸 | 16.383 毫米
轴直径
1.552 英寸 | 39.421 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米