60X67X4BO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpWVM4eE1EYzJPVEl3TmpVM05URXpOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1QxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmI2NjRiM2IzMzZhZmQxYjUwZDUyN2YyYWQwZDc5MGJhZjY5MGEyM2NmMWFiOGZlOGQzNWJmMzQxZmY1OWRk
451090 油封 

HARWAL HARWAL

60X67X4BO

描述

HARWAL 60X67X4BO

60MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code

制造商部件号

60X67X4BO

BDI部件号
451090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
606704BO
详细描述
60MM Shaft Dia; 67MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
安装
2.638英寸 | 67毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新