TIMKEN
TIMKEN
710169
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710169
Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.217" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.217" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
制造商部件号
710169
BDI部件号
1349888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710169/p/1349888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497808
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.205" Shaft Dia; 2.638" Housing Bore; 0.217" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.217" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
安装
2.638英寸 | 67.005毫米
实际宽度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
轴直径
2.205 英寸 | 56.007 毫米
名义宽度
0.217 英寸 | 5.512 毫米