TIMKEN
TIMKEN
719316
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 719316
1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.72" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.72" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code
制造商部件号
719316
BDI部件号
1350345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/719316/p/1350345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893501161
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
72
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
719316
重量/磅
0.181
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.72" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.72" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code
名义宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
实际宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米