Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,147
Futófelület szélesség - milliméter:
53
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,087
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
641,71
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
42
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,447
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,37
Futófelület szélesség - milliméter:
70
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,756
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
366,954
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
60
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,147
Futófelület szélesség - milliméter:
53
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,087
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
641,706
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
42
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
641,706
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
641,706
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
55