Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
641,71
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,437
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,383
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
366,7
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
30
Szíjtípus:
8M-30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
36,092
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
35,922
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
916,737
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
641,706
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,364
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
644,246
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40