Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
192,075
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,16
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
118,364
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,466
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
119,99
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,467
Futófelület szélesség - milliméter:
30,963
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,219
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
114,579
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Perem külső átmérője - milliméter:
118,364
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,466
Futófelület szélesség - milliméter:
16,51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,65
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Bushed