Jellemzők
Csatlakozó típusa:
8 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma:
2 Port | 1 Way
Szelep típusa:
Flow Control
Működtetés:
Knurled Screw
Közeg:
Pneumatic
Pozíciók száma:
2 Position
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | QS-8 Fitting
Teljes hossz - hüvelyk:
2,102
Feszültség:
Not Applicable
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385067
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
3739
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
147
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
17X6070Li;B240 HI POWER
Leírás
17X6070LI B240 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 9003-10240
BDI anyagszám 1409139
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385100
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
6139
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
241
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625
2206 E-2RS1TN9
Leírás
2206 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/20
Anyagszám 1140039292229790000
BDI anyagszám 1420285
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch | Metric
BORDÁK SZÁMA:
1 Band
Egyéb jellemzők:
Hi Power
Globális cikkszám GPN:
385060
Szíjszélesség - milliméter:
17
Szíj külső hossza - milliméter:
3529
Szíjtípus:
V-Belt
Szíj külső hossza - hüvelyk:
139
Szíjsorozat:
B | 17X
Szíjszélesség - hüvelyk:
0,625