cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338885
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338896
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,49
SBKCFWC726-400P-B5-JS
Opis
BOSTON GEAR SBKCFWC726-400P-B5-JS
Nr. katalogowy SBKCFWC726-400P-B5-JS
Nr kat. BDI 21527476
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Stainless BostKleen paint
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
RFWC752-400E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-400E-B5-G
Nr. katalogowy RFWC752-400E-B5-G
Nr kat. BDI 172421
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345178
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78