

SKF
SKF
162250W
SKF SKF
描述
SKF 162250W ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row
制造商部件号
162250W
BDI部件号
23950082
详情
13963.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/162250W/p/23950082
单价(不含税)
¥13,963.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row