17008993
角接触球轴承
RHP BEARING
RHP BEARING
17TAC47BDBC9PN7A AS2S5
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING 17TAC47BDBC9PN7A AS2S5
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Material
制造商部件号
17TAC47BDBC9PN7A AS2S5
BDI部件号
17008993
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/17TAC47BDBC9PN7A-AS2S5/p/17008993
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B00308
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Material
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Material