https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhtTmk4eE1EZzJNekE0TURVM01Ea3hNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOU9XVXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzNmNDU1ZDczZGVkMmE4ZmMzYmNlNGVlN2MyNzBiZGNmNmEzMDJiYWJmYmY5OGY4ZmJhZGMxZjU3NDBhNmQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhtTmk4eE1EZzJNekE0TURVM01Ea3hNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOU9XVXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzNmNDU1ZDczZGVkMmE4ZmMzYmNlNGVlN2MyNzBiZGNmNmEzMDJiYWJmYmY5OGY4ZmJhZGMxZjU3NDBhNmQ5
TIMKEN
TIMKEN
3204 ATN1/ZZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3204 ATN1/ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
制造商部件号
3204 ATN1/ZZ
BDI部件号
25947444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3204-ATN1-ZZ/p/25947444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992228154
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04311
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.364
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

