https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-3206ZZ-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnd055OHhNREU1TnpNNE1qUTVOakk0Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNekl3TmxwYVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOGM0YmYwOTZlODlhMWI1Yjg2YzBlYWIzMDgxOTRkZmU1Njk1NmY5NjE1YWI3OWU5MzY5MjQ0ZDgxNTc2MmU
24003971
角接触球轴承
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3206 ZZ
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 3206 ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3206 ZZ
BDI部件号
24003971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3206-ZZ/p/24003971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410095083
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.71
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米