https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
FAG
FAG
7040-B-MP-UA
FAG FAG
描述
FAG 7040-B-MP-UA
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 51MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7040-B-MP-UA
BDI部件号
1151505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7040-B-MP-UA/p/1151505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677940667
重量 / Kilogram
13.642
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Axial Clearance
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 51MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米

