https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaFl5OHhNRFEzT1RFeE5qSXlNalE1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Yzk0MDVmZjgxNDc1MmQ2ZjA1ZWFjMjUzN2I1NWMwMzM1OWU4ZDIzNTExMDkxYTM5N2E0OGZiYzE3Y2E4YzM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaFl5OHhNRFEzT1RFeE5qSXlNalE1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Yzk0MDVmZjgxNDc1MmQ2ZjA1ZWFjMjUzN2I1NWMwMzM1OWU4ZDIzNTExMDkxYTM5N2E0OGZiYzE3Y2E4YzM0
NACHI
NACHI
7312 BMU C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 7312 BMU C3
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7312 BMU C3
BDI部件号
665365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7312-BMU-C3/p/665365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893850239
重量 / Kilogram
1.812
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7312BMUC3T103K
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米

