https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaFppOHhNRFV3TnpRNU9UWXpORGN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZRbEpmVkZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjM4Y2U4MDQ2NjUwOGUxN2MzM2JkYWI1MWQ4MGU3OGI3YmM1NmNkMjljYzQ2MzE4ZjFhZTE2ZTFjOTk4M2Vj
24767857
角接触球轴承
KAYDON
KAYDON
J08008XP0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON J08008XP0 ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 96MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
KAYDON J08008XP0
BDI部件号
24767857
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/J08008XP0/p/24767857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thin Section | Nitrile Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.11
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 96MM Outside Diameter; 8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
3.78 英寸 | 96 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

