https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
FAG
FAG
1206-TVH
FAG FAG
描述
FAG 1206-TVH ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1206-TVH
BDI部件号
1138526
详情
60.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1206-TVH/p/1138526
单价(不含税)
¥60.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 46 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327297921
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1206-TVH
制造商内部编号
60368924
重量/磅
0.485
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

