

FAG
FAG
1209-K-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 1209-K-TVH-C3 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1209-K-TVH-C3
BDI部件号
1138537
详情
82.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1209-K-TVH-C3/p/1138537
单价(不含税)
¥82.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 21 |
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327867179
重量 / Kilogram
0.446
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-309
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1209-K-TVH-C3
制造商内部编号
60368931
重量/磅
1.012
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米