NTN
NTN
1226
NTN NTN
描述
NTN 1226
Self Aligning Ball Bearing; 130MM Bore; Shaft Mount; 230MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1226
BDI部件号
1197218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1226/p/1197218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359256284
重量 / Kilogram
8.24
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1226
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 130MM Bore; Shaft Mount; 230MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
外圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米