1312034
单列球轴承
TIMKEN
TIMKEN
205KRR2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 205KRR2
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Width; 25.4MM Inner Width; 2 Seals; Wide Inner Ring
制造商部件号
205KRR2
BDI部件号
1312034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205KRR2/p/1312034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
BDI- 加拿大 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796045965
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
B00308
关键字串
Ball
重量/磅
0.44
产品明细
Single Row Ball Bearing
产品规格
7/8" Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Width; 25.4MM Inner Width; 2 Seals; Wide Inner Ring
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Width; 25.4MM Inner Width; 2 Seals; Wide Inner Ring