https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnd01TOHhNREl6TlRRd056TXdNalk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NmRkM2RiM2UyYmUyOWU4YWYzMGZiOTFhNWJiNTRhODBjMzE3NTg2MzU2Njc0ZGVlOGFjYThjYzE0MDQ2OTIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnd01TOHhNREl6TlRRd056TXdNalk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NmRkM2RiM2UyYmUyOWU4YWYzMGZiOTFhNWJiNTRhODBjMzE3NTg2MzU2Njc0ZGVlOGFjYThjYzE0MDQ2OTIx
SKF
SKF
612852 A
SKF SKF
描述
SKF 612852 A
Single Row Ball Bearing; 73MM Bore; 115MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
612852 A
BDI部件号
1255669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/612852-A/p/1255669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 73MM Bore; 115MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.874 英寸 | 73 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米

