

TIMKEN
TIMKEN
6207H-ZZ/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6207H-ZZ/F
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
6207H-ZZ/F
BDI部件号
24620281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6207H-ZZ-F/p/24620281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992222893
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Lubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米