

NSK
NSK
6208C3
NSK NSK
描述
NSK 6208C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6208C3
BDI部件号
1186475
详情
39.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6208C3/p/1186475
单价(不含税)
¥39.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176014772
重量 / Kilogram
0.364
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6208C3
重量/磅
0.37
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米