

BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
629 2RS
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 629 2RS
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
629 2RS
BDI部件号
21438798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/629-2RS/p/21438798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米