SKF
SKF
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
SKF SKF
描述
SKF ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
BDI部件号
1303098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ICOS-D1B05-RS1TN9-C3/p/1303098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571648637
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
ICOS Oil Sealed Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
重量/磅
0.306
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米