对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

JB065CP0 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd3Tmk4eE1EYzNNREUyTURjME5qVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5Q1VsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWQyMzNmNTI1YzM1NTlmNTJkNDNiZjVkOGQ1OGYyYzgwMmM1ODkwMTZiMDkxOTQyY2FmYmZmMDQyY2IxY2RmZg
23209231 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

JB065CP0

描述

RBC BEARINGS JB065CP0

Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

JB065CP0

BDI部件号
23209231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0745795059009
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
JB065CP0*RBC
重量/磅
0.47
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6-1/2" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 5/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新