1144705
推力球轴承
FAG
FAG
511/530-MP
FAG FAG
描述
FAG 511/530-MP
Thrust Ball Bearing; 530MM Bore 1; 535MM Bore 2; 640MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
511/530-MP
BDI部件号
1144705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/511-530-MP/p/1144705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801351294
重量 / Kilogram
55
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
511/530-MP
重量/磅
109.34928
详细描述
Thrust Ball Bearing; 530MM Bore 1; 535MM Bore 2; 640MM Outer Diameter; 85MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
25.197 英寸 | 640 毫米
孔径1
20.866 英寸 | 530 毫米
孔径2
21.063 英寸 | 535 毫米