对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

51264 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE5DODVOamMwTXpFeE1EQTRNamcyTG1wd1p3fDM3YWNmNDYwNTljM2JiMDZkMzQyOGEyMGM2YjQwOWM3NzUxMjZjOGRkOTRjNGU0NTY2ZDg5Y2JlNmFkNzBhMmY
216278 推力球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

51264 M

描述

CONSOLIDATED BEARING 51264 M

Thrust Ball Bearing; 320MM Bore 1; 325MM Bore 2; 440MM Outer Diameter; 95MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51264 M

BDI部件号
216278

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075192279
重量 / Kilogram
45.5
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51264 M
重量/磅
100
详细描述
Thrust Ball Bearing; 320MM Bore 1; 325MM Bore 2; 440MM Outer Diameter; 95MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
12.598 英寸 | 320 毫米
高度
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径2
12.795 英寸 | 325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新