TIMKEN
TIMKEN
W208PPB13
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W208PPB13
Ball Bearing; Single Row; 7/8" ID X 80MM OD X 18MM Outer WD X 36.5MM Inner WD; 2 Seals; Square Bore
制造商部件号
W208PPB13
BDI部件号
1374887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W208PPB13/p/1374887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796041370
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
B00308
关键字串
Ball
重量/磅
1.62
产品明细
Ball Bearing
产品规格
Ball Bearing; Single Row; 7/8" ID X 80MM OD X 18MM Outer WD X 36.5MM Inner WD; 2 Seals; Square Bore
详细描述
Ball Bearing; Single Row; 7/8" ID X 80MM OD X 18MM Outer WD X 36.5MM Inner WD; 2 Seals; Square Bore