

572476
套筒单元轴承
LINKBELT
LINKBELT
CSEB22447E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CSEB22447E
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22447EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
CSEB22447E
BDI部件号
572476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/CSEB22447E/p/572476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327013066
重量 / Kilogram
5.638
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22447EL
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Separable Outer Race | Spring Locking | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
5801306
重量/磅
13
详细描述
Cartridge Bearing; 2-15/16" Bore; 5.407" Outside Diameter; 3-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Steel; Spherical Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; B22447EL Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
外径
5.407 英寸 | 137.338 毫米