DODGE
DODGE
DU-SD-108
DODGE DODGE
描述
DODGE DU-SD-108
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3.94" Outside Diameter; 2.69" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
DU-SD-108
BDI部件号
246047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DU-SD-108/p/246047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475037230
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66446
重量/磅
7
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 3.94" Outside Diameter; 2.69" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
壳体宽
2.69英寸 | 68.326毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米


