18145427
套筒单元轴承
REXNORD
REXNORD
MMC5400
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MMC5400
Cartridge Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5400U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MMC5400
BDI部件号
18145427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MMC5400/p/18145427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210700461
重量 / Kilogram
18.57
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5400U
密封
Spring Loaded Contact
其它特点
Double Row | Self Aligning | Heavy Duty | Double Collar | Double Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
41
详细描述
Cartridge Bearing; 4" Bore; 8-1/8" Outside Diameter; 4-1/8" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 6-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 5400U Insert; Spring Loaded Contact Seal; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
壳体宽
4.125英寸 | 104.775毫米
外径
8.125 英寸 | 206.375 毫米