TIMKEN
TIMKEN
QMMC11J204SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMMC11J204SB
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.58" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.12" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QMMC11J204SB
BDI部件号
756434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMMC11J204SB/p/756434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450076920
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.58" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.12" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.58英寸 | 65.532毫米
内圈长
3.12英寸 | 79.248毫米
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米


