354969
套筒单元轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
SC-23T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-23T
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-17T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-23T
BDI部件号
354969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-23T/p/354969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461029848
重量 / Kilogram
1.445
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-17T
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-23T
制造商内部编号
705412
重量/磅
3.15
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-17T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
壳体宽
1.219英寸 | 30.963毫米