FYH
FYH
UCC21238
FYH FYH
描述
FYH UCC21238
Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UC212-38 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC21238
BDI部件号
17916201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC21238/p/17916201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-38
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC21238G5
重量/磅
5.732
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1-1/2" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UC212-38 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米


