REXNORD
REXNORD
ZMC2045MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZMC2045MM
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; 2045MMU Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
制造商部件号
ZMC2045MM
BDI部件号
18148811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZMC2045MM/p/18148811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210861544
重量 / Kilogram
2.483
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2045MMU
密封
Clearance
其它特点
Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
5.4
详细描述
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 61.91MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 79.375MM Length Thru Bore; Relubricatable; 2045MMU Insert; Clearance Seal; Non-Expansion
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.375毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体宽
2.437英寸 | 61.91毫米