https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-3B-BKT-4Y-G-8-SS-RL-QK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrTVM4eE1ESXlNRFl4TXpZMk5EYzVPQzlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk0wSmZRa3RVWHpSWlgwZGZPRjlUVTE5U1RGOVJTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjllOThkNDgyNTU5MDJmZmM3NzA5OTNhNDU5YzVmZmEyYzJlNzBmOWM1N2VhNzljMjQxYzYwZGVhN2ViNDUwNA
                
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-3B-BKT-4Y-G-8-SS-RL-QK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrTVM4eE1ESXlNRFl4TXpZMk5EYzVPQzlKVGtSRlJGUkdRbGhZV0ZoZk0wSmZRa3RVWHpSWlgwZGZPRjlUVTE5U1RGOVJTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjllOThkNDgyNTU5MDJmZmM3NzA5OTNhNDU5YzVmZmEyYzJlNzBmOWM1N2VhNzljMjQxYzYwZGVhN2ViNDUwNA
                
    
    20878657
		
			法兰带座轴承 
				
		
			
					
				
					
				
						
				
				
				
					
                    	
						
				
					
						
						
					
					
					
					
					
						
						
				
			
		
			
	
	
				
	
					
						
									EDT CORP
								EDT CORP
							
						
					4Y3GE-Q38-23FX
				 
				EDT CORP EDT CORP
描述
						
                            
								EDT CORP 4Y3GE-Q38-23FX
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
                         	制造商部件号
	                    
	                      	4Y3GE-Q38-23FX
							BDI部件号
						
	                      	20878657
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/4Y3GE-Q38-23FX/p/20878657
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0883450907934
					重量 / Kilogram
				0.862
					Product Group - BDI
				M06110
					安装孔数量
				
					3
			安装形式
				
					Set Screw
			壳体形状
				
					3 Bolt Flange Bracket
			滚动体
				
					Ball Bearing
			壳体材料
				
					Cast Polymer
			伸长/非伸长
				
					Non-Expansion
			安装螺栓
				
					1/2 Inch
			可再润滑
				
					Yes
			轴承芯件号
				
					4Y207-23FX
			密封
				
					Single Lip Contact Silicone
			壳体配置
				
					1 Piece Solid
			导向设置
				
					No Pilot
			英寸 - 公制
				
					Inch
			其它特点
				
					400 Stainless Steel Ball Bearing | Modified Bore | QuiKlean | -55 To 200 Deg F Food Grade EDT Polymer Lubricant
			类别 - BDI
				
					Flange Block
			名称
				
					Bearing
			关键字串
				
					Flanged
			重量/磅
				
					1.9
			详细描述
				
					Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Silicone Seal
			壳体导向直
				
					0英寸 | 0毫米
			螺栓间距
				
					1.25 英寸 | 31.75 毫米
			螺栓分布圆名义直
				
					0英寸 | 0毫米
			内圈长
				
					2.42英寸 | 61.468毫米
			孔径
				
					1.438 英寸 | 36.525 毫米
			

						

	
	
