对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FB22451E https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FB4S-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek5EZ3pPRGd4TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSa0kwVTE4MFFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGFkN2IwZTRjYmY3ZDFmZGNkNmQ0MTIwNWQzZDcyYWI5YTRhYTYxOTk1OTk0NzJlZWU4N2ZiY2Q2ZmE3YmQ4YzY
572995 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FB22451E

描述

L/B FB22451E ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Spring Loaded Lip Seal

制造商部件号

L/B FB22451E

BDI部件号
572995

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327725501
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22451EL
密封
Spring Loaded Lip
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22451E
制造商内部编号
5872550
重量/磅
41
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Spring Loaded Lip Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.12毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
螺栓间距
6.719 英寸 | 170.663 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新