

TIMKEN
TIMKEN
LSE204BRHDFKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE204BRHDFKPS
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/4" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Kevlar Packing Seal
制造商部件号
LSE204BRHDFKPS
BDI部件号
22849383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE204BRHDFKPS/p/22849383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992101129
重量 / Kilogram
12.3
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE204BR
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
27.12
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-1/4" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Clamp Collar; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Kevlar Packing Seal
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.1 英寸 | 154.9 毫米
螺栓分布圆名义直
8.6英寸 | 218.4毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米