347789
法兰带座轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
MSF-40
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSF-40
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
制造商部件号
MSF-40
BDI部件号
347789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSF-40/p/347789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461014660
重量 / Kilogram
6.933
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
21/32 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-28
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MSF-40
制造商内部编号
701959
重量/磅
16.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米