INA
INA
PCJT55-XL
INA INA
描述
INA PCJT55-XL
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PCJT55-XL
BDI部件号
1176544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCJT55-XL/p/1176544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802819052
重量 / Kilogram
2.83
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
17 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE55NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCJT55
重量/磅
8.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 184MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7.244 英寸 | 184 毫米


